Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Altura1.44 pulg.
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.55 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Longitud2.43 pulg.
- Diámetro exterior1.25 pulg.
- Longitud total2.43 pulg.
- Peso total0.01 lb
- Tamaño de la rosca1 1/16-12
- Peso0.01 lb
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503 FC234 FC300 FC350 FC355
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ3114-1212S
- Número de Upc del fabricante678146147950
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146147950
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera