Motion
FJ5985-1212S
Eaton Aeroquip E-Z Clip System A/C Refrigeración Productos Junta tórica hembra Piloto corto 90° Codo - Acero al carbono
Artículo MI #04149510
No. Fabricante FJ5985-1212S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip E-Z Clip System A/C Refrigeración Productos Junta tórica hembra Piloto corto 90° Codo - Acero al carbono
Artículo MI #04149510
No. Fabricante FJ5985-1212S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    0.750 pulg.
  • Altura
    2.560 pulg.
  • Diámetro interior
    0.470 pulg.
  • Longitud
    4.740 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.500 pulg.
  • Longitud total
    4.740 pulg.
  • Peso
    0.28 lb
  • Ancho
    1.250 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Rosca del extremo 1
    1-1/16-14
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ5985-1212S 3/4" 90 GRADOS HEMBRA CON AIRE ACONDICIONADO
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo