Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tamaño del extremo 31/4 pulg.
- Diámetro interior0.172 pulg.
Details
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Descripción Palabra clave1/4 in Junta tórica de cara plana macho x 1/4 in Junta tórica de cara plana macho x 1/4 in Junta tórica de cara plana macho
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Rosca del extremo 19/16–18
- Estilo final 2Junta tórica de cara plana macho
- Rosca del extremo 29/16–18
- Estilo final 3Junta tórica de cara plana macho
- Rosca del extremo 39/16–18
- MaterialAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
FF1898T0404S ORS/ORS/ORS "T" SINDICATO ADA
- Chapado en zinc para resistencia a la corrosión
- Los tubos están soldados para conexiones permanentes a prueba de fugas
- Se utiliza con tubos de acero (los tubos para soldadura fuerte deben estar sin recubrimiento)
- Normalmente se utiliza en aplicaciones de procesamiento de alta presión, hidráulicas, neumáticas y químicas.