Motion
FD90-1061-04-04
Tapón de desconexión rápida - Material del cuerpo de acero, 1/4 in BH ORFS, 9/16 – 18 rosca macho, 7000 psi psi, Tamaño del cuerpo de 1/4 in, Sello Buna-N
Artículo MI #04149519
No. Fabricante FD90-1061-04-04
Precio86.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de desconexión rápida - Material del cuerpo de acero, 1/4 in BH ORFS, 9/16 – 18 rosca macho, 7000 psi psi, Tamaño del cuerpo de 1/4 in, Sello Buna-N
Artículo MI #04149519
No. Fabricante FD90-1061-04-04
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
Precio86.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    9/16 – 18 ORFS
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 in BH ORFS, rosca macho 9/16 – 18
  • Caudal
    0.60 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    ORS macho - Mamparo
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo de bola
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    7000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FD90-1061-04-04 DIÁGN. 1 v/d
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"