Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Altura0.750 pulg.
- Diámetro interior0.371 pulg.
- Longitud2.030 pulg.
- Diámetro exterior0.748 pulg.
- Longitud total2.030 pulg.
- Peso0.07 lb
- Ancho0.750 pulg.
Details
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
Descripción del fabricante
FF12262-1010 AHORRO DE VIDA
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción