Motion
FF12262-0808
Eaton Aeroquip E-Z Clip System A/C Refrigeration Products Lifesaver Braze Nipple - Acero al carbono
Artículo MI #04149525
No. Fabricante FF12262-0808
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip E-Z Clip System A/C Refrigeration Products Lifesaver Braze Nipple - Acero al carbono
Artículo MI #04149525
No. Fabricante FF12262-0808
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Altura
    0.620 pulg.
  • Diámetro interior
    0.312 pulg.
  • Longitud
    2.020 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.622 pulg.
  • Longitud total
    2.020 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Ancho
    0.620 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
FF12262-0808 AHORRO DE VIDA
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good