Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura13.38 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Altura1.00 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera11.18 lb
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.39 pulg.
- Diámetro exterior1.39 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total11.18 lb
- Grosor de la pared0.74 pulg.
- Peso11.18 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónSistemas hidráulicos con fluidos de fosfatoéster.
- AplicacionesSistemas hidráulicos con fluidos de fosfatoéster.
- Presión de estallido18564 psi
- ColorNegro
- Construcción4 Espiral
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaEPDM
- DescripciónManguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie GH435
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma EPDM
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorPoliamida
- Estilo de línea horizontalInyección de tinta
- Número de catálogo del fabricanteGH435-16
- Número de Upc del fabricante678146214218
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- Presión máxima4641 psi
- Presión máxima de funcionamiento4641 psi
- Temperatura máxima158 °F
- Presión máxima de trabajo4641 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión4641 psi
- Material del tuboPoliamida
- Materiales del tuboPoliamida
- UPC_NO678146214218
- Presión de trabajo4641 psi
- Temperatura máxima de trabajo158 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera