Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 118 mm
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Estilo/TipoCompresión a JIC macho 37° Flare
- Descripción Palabra claveRosca recta métrica macho de 18 mm x 1/2 en macho JIC 37° Flare
- Estilo final 1Rosca recta métrica macho
- Rosca del extremo 1M18 x 1.5
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- MaterialAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
GG108-NP08-18 37 ° A BSPP STR.
- Resistencia justa a la vibración
- Se vende individualmente
- Amplia selección de estilos y tallas
- Bañado en zinc
- Proporciona un adaptador para convertir un conjunto de manguera métrico a JIC 37⁰ , lo que permite el uso de mangueras estándar y accesorios de extremo.