Motion
FW1097-10S
Toma de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FW1097
Artículo MI #04149563
No. Fabricante FW1097-10S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FW1097
Artículo MI #04149563
No. Fabricante FW1097-10S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg.
  • Altura
    1.01 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Diámetro interior
    0.66 pulg.
  • Longitud
    0.78 pulg.
  • Longitud total
    0.78 pulg.
  • Peso total
    1.04 lb
  • Peso
    1.04 lb
  • Ancho
    1.01 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    FC699
  • Nombre corto de la conexión 1
    Compresión
  • Estilo final 1
    Compresión
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FW1097-10S
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FW1097-10S BASE PARA FC699
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo