Motion
FC693-04
Manguera Aeroquip (Eaton) serie FC693 - 1/4 pulg. D.I., 0.60 pulg. D.E., presión de trabajo de 5000 psi, presión de ráfaga de 20000 psi, cubierta de caucho EPDM, tubo EPDM
Artículo MI #04149564
No. Fabricante FC693-04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) serie FC693 - 1/4 pulg. D.I., 0.60 pulg. D.E., presión de trabajo de 5000 psi, presión de ráfaga de 20000 psi, cubierta de caucho EPDM, tubo EPDM
Artículo MI #04149564
No. Fabricante FC693-04
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Radio de curvatura
    4 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Altura
    0.62 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Longitud de la manguera
    12.00 pulg.
  • Peso de la manguera
    0.25 lb
  • Diámetro interior
    0.25 pulg.
  • Longitud
    12.00 pulg.
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    1/4 pulg.
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    0.60 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6 pulg.
  • Longitud total
    12.00 pulg.
  • Peso total
    0.25 lb
  • Grosor de la pared
    0.37 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Ancho
    0.62 pulg.

Details

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Para uso con fluidos base de éster de fosfato
  • Aplicaciones
    Para uso con fluidos base de éster de fosfato
  • Presión de estallido
    20000 psi
  • Color
    Verde
  • Accesorios compatibles
    TTC
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC693
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma EPDM
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Alambre de acero chapado en latón
  • Material del tubo interior
    EPDM
  • Estilo de línea horizontal
    Transferencia de tinta
  • Número de catálogo del fabricante
    FC693-04
  • Número de Upc del fabricante
    678146145734
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Presión máxima
    5000 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura máxima
    175 °F
  • Presión máxima de trabajo
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 175 a -40 °F
  • Clasificación de presión
    5000 psi
  • Material del tubo
    EPDM
  • Materiales del tubo
    EPDM
  • Aplicaciones típicas
    Para uso con fluidos base de éster de fosfato
  • UPC_NO
    678146145734
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    175 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA EPDM FC693-04 1/4"
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo