Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura7 pulg.
- Tamaño del salpicadero-8
- Altura0.87 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Longitud de la manguera12.00 pulg.
- Peso de la manguera0.40 lb
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Longitud12.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.87 pulg.
- Diámetro exterior0.87 pulg.
- Longitud total12.00 pulg.
- Peso total0.40 lb
- Grosor de la pared0.185 pulg.
- Peso0.40 lb
- Ancho0.87 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónPara uso con fluidos base de éster de fosfato
- AplicacionesPara uso con fluidos base de éster de fosfato
- Presión de estallido14000 psi
- ColorVerde
- Accesorios compatiblesTTC
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaVerde
- Material de la cubiertaEPDM
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC693
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma EPDM
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraAlambre de acero chapado en latón
- Material del tubo interiorEPDM
- Estilo de línea horizontalTransferencia de tinta
- Número de catálogo del fabricanteFC693-08
- Número de Upc del fabricante678146145758
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Presión máxima3500 psi
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Temperatura máxima175 °F
- Presión máxima de trabajo3500 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 175 a -40 °F
- Clasificación de presión3500 psi
- Material del tuboEPDM
- Materiales del tuboEPDM
- Aplicaciones típicasPara uso con fluidos base de éster de fosfato
- UPC_NO678146145758
- Presión de trabajo3500 psi
- Temperatura máxima de trabajo175 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera