Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura2.5 pulg.
- Altura0.70 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Diámetro interior0.31 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Nominal Hose Inner Diameter3/8 pulg.
- Nominal Hose Outer Diameter0.70 pulg.
- Diámetro exterior0.7 pulg.
- Grosor de la pared0.39 pulg.
- Peso0.16 lb
Details
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónSistemas de transporte, refrigeración y aire acondicionado.
- AplicacionesSistemas de transporte, refrigeración y aire acondicionado.
- Presión de estallido2500 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaEPDM
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma EPDM
- Presión de la manguera500 psi
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorRevestimiento de nailon
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante678146145888
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Presión máxima de funcionamiento500 psi
- Temperatura máxima250 °F
- Presión máxima de trabajo500 psi
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión500 psi
- Estándares cumplidosAAG J51
- Material del tuboRevestimiento de nailon
- Aplicaciones típicasSistemas de transporte, refrigeración y aire acondicionado.
- UPC_NO678146145888
- Presión de trabajo500 psi
- Temperatura máxima de trabajo250°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
Descripción del fabricante
FC802-06 MANGUERA
- Ofrece rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Las mangueras superan la norma SAE J2064
- Compatible con varios refrigerantes