Motion
FC7031-1010-206

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC7031-1010-206

Manguito de bolas de compresión para accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie FC7031
Artículo MI #04149570
No. Fabricante FC7031-1010-206
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC7031-1010-206

Manguito de bolas de compresión para accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie FC7031
Artículo MI #04149570
No. Fabricante FC7031-1010-206
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Altura
    1.29 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.94 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.34 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Diámetro interior
    0.46 pulg.
  • Longitud
    3.68 pulg.
  • Longitud total
    3.68 pulg.
  • Peso total
    0.80 lb
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.80 lb
  • Ancho
    1.13 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 1
    5/8-18
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Número de catálogo del fabricante
    FC7031-1010-206
  • Número de Upc del fabricante
    678146060600
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146060600

Descripción general

Descripción del fabricante
FC7031-1010-206 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo