Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura2.5 pulg.
- Tamaño del salpicadero-10
- Altura0.94 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.63 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro0.63 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.96 pulg.
- Diámetro exterior0.96 pulg.
- Grosor de la pared0.155 pulg.
- Peso0.18 lb
- Ancho0.94 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónPara gasolina, combustible y aceites lubricantes, aplicación en el enfriador de aceite de la transmisión de aire.
- AplicacionesPara gasolina, combustible y aceites lubricantes, aplicación en el enfriador de aceite de la transmisión de aire.
- Presión de estallido1400 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliéster
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Presión de la manguera350 psi
- Material de refuerzo de la mangueraAramida
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Número de catálogo del fabricanteFC699-10
- Número de Upc del fabricante678146070173
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Presión máxima de funcionamiento350 psi
- Temperatura máxima300 °F
- Presión máxima de trabajo350 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoEl aire no debe superar los 250 psi o 121 C [250 F]
- Clasificación de presión350 psi
- Material del tuboTubo interior AQP
- Aplicaciones típicasPara gasolina, combustible y aceites lubricantes, aplicación en el enfriador de aceite de la transmisión de aire.
- UPC_NO678146070173
- Presión de trabajo350 psi
- Temperatura máxima de trabajo300°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas