Motion
FC8779-0505S
Ensamblaje de boquillas de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC8779
Artículo MI #04149611
No. Fabricante FC8779-0505S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de boquillas de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC8779
Artículo MI #04149611
No. Fabricante FC8779-0505S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/2 pulg.
  • Altura
    0.72 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.625 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.01 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -5
  • Diámetro interior
    0.19 pulg.
  • Longitud
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    1.50 pulg.
  • Peso total
    0.05 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 1/2-20
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    0.63 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    2807
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1 1/2-20
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Número de catálogo del fabricante
    FC8779-0505S
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FC8779-0505S ACCESORIO JIC
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo