Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura25 pulg.
- Tamaño del salpicadero-32
- Altura2.52 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Longitud de la manguera12.00 pulg.
- Peso de la manguera1.28 lb
- Diámetro interior2 pulg.
- Longitud12.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.52 pulg.
- Diámetro exterior2.52 pulg.
- Longitud total12.00 pulg.
- Peso total1.28 lb
- Grosor de la pared0.26 pulg.
- Peso1.28 lb
- Ancho2.52 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónPara usar con fluidos base de éster de fosfato.
- AplicacionesPara usar con fluidos base de éster de fosfato.
- Presión de estallido1500 psi
- ColorVerde
- Accesorios compatiblesTTC
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaVerde
- Material de la cubiertaEPDM
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC611
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma EPDM
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorEPDM
- Estilo de línea horizontalTransferencia de tinta
- Número de catálogo del fabricanteFC611-32
- Número de Upc del fabricante678146072214
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Presión máxima375 psi
- Presión máxima de funcionamiento375 psi
- Temperatura máxima175 °F
- Presión máxima de trabajo375 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 175 a -40 °F
- Clasificación de presión375 psi
- Material del tuboEPDM
- Materiales del tuboEPDM
- Aplicaciones típicasPara uso con fluidos base de éster de fosfato
- UPC_NO678146072214
- Presión de trabajo375 psi
- Temperatura máxima de trabajo175 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera