Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura16.5 pulg.
- Tamaño del salpicadero-20
- Altura1.71 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Longitud de la manguera12.00 pulg.
- Peso de la manguera0.80 lb
- Diámetro interior1.25 pulg.
- Longitud12.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1-1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.71 pulg.
- Diámetro exterior1.71 pulg.
- Longitud total12.00 pulg.
- Peso total0.80 lb
- Grosor de la pared0.23 pulg.
- Peso0.80 lb
- Ancho1.71 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónPara usar con fluidos base de éster de fosfato.
- AplicacionesPara usar con fluidos base de éster de fosfato.
- Presión de estallido2500 psi
- ColorVerde
- Accesorios compatiblesTTC
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaVerde
- Material de la cubiertaEPDM
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC611
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma EPDM
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorEPDM
- Estilo de línea horizontalTransferencia de tinta
- Número de catálogo del fabricanteFC611-20
- Número de Upc del fabricante678146080455
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Presión máxima625 psi
- Presión máxima de funcionamiento625 psi
- Temperatura máxima175 °F
- Presión máxima de trabajo625 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 175 a -40 °F
- Clasificación de presión625 psi
- Material del tuboEPDM
- Materiales del tuboEPDM
- Aplicaciones típicasPara uso con fluidos base de éster de fosfato
- UPC_NO678146080455
- Presión de trabajo625 psi
- Temperatura máxima de trabajo175 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera