Motion
FC611-16
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie FC611 - 1 pulg. D.I., 1.41 pulg. D.E., Presión de trabajo de 1000 psi, Presión de estallido de 4000 psi, Cubierta de caucho EPDM, Tubo EPDM
Artículo MI #04149618
No. Fabricante FC611-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie FC611 - 1 pulg. D.I., 1.41 pulg. D.E., Presión de trabajo de 1000 psi, Presión de estallido de 4000 psi, Cubierta de caucho EPDM, Tubo EPDM
Artículo MI #04149618
No. Fabricante FC611-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    12 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -16
  • Altura
    1.44 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Longitud de la manguera
    12.00 pulg.
  • Peso de la manguera
    0.60 lb
  • Diámetro interior
    1 pulg.
  • Longitud
    12.00 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.41 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.41 pulg.
  • Longitud total
    12.00 pulg.
  • Peso total
    0.60 lb
  • Grosor de la pared
    1 pulg.
  • Peso
    0.60 lb
  • Ancho
    1.44 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Para usar con fluidos base de éster de fosfato.
  • Aplicaciones
    Para usar con fluidos base de éster de fosfato.
  • Presión de estallido
    4000 psi
  • Color
    Verde
  • Accesorios compatibles
    TTC
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC611
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma EPDM
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    EPDM
  • Estilo de línea horizontal
    Transferencia de tinta
  • Número de catálogo del fabricante
    FC611-16
  • Número de Upc del fabricante
    678146145314
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Presión máxima
    1000 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Temperatura máxima
    175 °F
  • Presión máxima de trabajo
    1000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 175 a -40 °F
  • Clasificación de presión
    1000 psi
  • Material del tubo
    EPDM
  • Materiales del tubo
    EPDM
  • Aplicaciones típicas
    Para uso con fluidos base de éster de fosfato
  • UPC_NO
    678146145314
  • Presión de trabajo
    1000 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    175 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE PRESIÓN MEDIA DE FC611-16 EPDM
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno