Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura6 pulg.
- Tamaño del salpicadero-12
- Altura1.03 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Longitud de la manguera12.00 pulg.
- Peso de la manguera0.28 lb
- Diámetro interior0.75 pulg.
- Longitud12.00 pulg.
- Radio de curvatura mínimo6.000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.03 pulg.
- Diámetro exterior1.03 pulg.
- Longitud total12.00 pulg.
- Peso total0.28 lb
- Peso0.28 lb
- Ancho1.03 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónLíneas de retorno de baja presión en sistemas hidráulicos.
- AplicacionesLíneas de retorno de baja presión en sistemas hidráulicos.
- Presión de estallido1400 psi
- ColorAzul
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaElastómero
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC498
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraTextil
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Estilo de línea horizontalRueda de tinta
- Catálogo del fabricanteSerie FC498
- Número de catálogo del fabricanteFC498-12
- Número de Upc del fabricante678146144980
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento302 °F
- Presión máxima350 psi
- Presión máxima de funcionamiento350 psi
- Temperatura máxima302 °F
- Presión máxima de trabajo350 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 °F a 302 °F
- Clasificación de presión350 psi
- Estándares cumplidosSAE 100R6|Aprobado por MSHA
- Material del tuboTubo interior AQP
- Materiales del tuboTubo interior AQP
- UPC_NO678146144980
- Presión de trabajo350 psi
- Temperatura máxima de trabajo302 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera