Motion
FC650-06
DANFOSS AEROQUIP LLC Manguera Serie FC650 - 5/16 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 1000 psi, Material de tubo de elastómero, 12.000 pulg. Longitud
Artículo MI #04149635
No. Fabricante FC650-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DANFOSS AEROQUIP LLC Manguera Serie FC650 - 5/16 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 1000 psi, Material de tubo de elastómero, 12.000 pulg. Longitud
Artículo MI #04149635
No. Fabricante FC650-06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.000 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.630 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    4000 psi
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -55 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 250 a -55 °F
  • Material del tubo
    Elastómero
  • Presión de trabajo
    1000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FC650-06 COMBUSTIBLE Y ACEITE A ALTA TEMPERATURA
  • Combustible y aceite para altas temperaturas
  • Cuenta con un tubo AQP para una excelente compatibilidad de fluidos y requisitos de temperatura.
  • Vendido por el pie.
  • La revolucionaria manguera de camión con una resistencia superior a la abrasión.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo