Motion
8516
DANFOSS AEROQUIP LLC Manguera contorneada conductora Eaton Aeroquip - 1-1/16 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 900 psi, material de tubo de teflón, 12.000 pulg. de longitud
Artículo MI #04149792
No. Fabricante 8516
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DANFOSS AEROQUIP LLC Manguera contorneada conductora Eaton Aeroquip - 1-1/16 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 900 psi, material de tubo de teflón, 12.000 pulg. de longitud
Artículo MI #04149792
No. Fabricante 8516
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.000 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.340 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    3600 psi
  • Color
    Teflón
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Acero inoxidable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 a -65 °F
  • Material del tubo
    Teflón
  • Aplicaciones típicas
    Se utiliza en sistemas de vapor (sin ciclo) y prácticamente
  • Presión de trabajo
    900 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8516 PUNTOS CONDUCTORES CONVOLUTOS
  • Se puede pedir con el pie.
  • Se utiliza en una variedad de aplicaciones, desde el automotriz hasta el procesamiento químico, pasando por el electrónico y el procesamiento de alimentos.
  • Tubo de teflón contorneado.
  • Reforzado con trenzado de alambre de acero inoxidable.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good