Motion
S-8TW
DANFOSS AEROQUIP LLC PTFE serie S-TW, orificio suave, manguera no disipadora - 13/32 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 2000 psi, material de tubo de Teflon, 12.000 pulg. de longitud
Artículo MI #04149793
No. Fabricante S-8TW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DANFOSS AEROQUIP LLC PTFE serie S-TW, orificio suave, manguera no disipadora - 13/32 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 2000 psi, material de tubo de Teflon, 12.000 pulg. de longitud
Artículo MI #04149793
No. Fabricante S-8TW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    12.000 pulg.
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    13/32 pulg.
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    0.560 pulg.

Details

  • Presión de estallido
    8000 psi
  • Color
    Teflón
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Acero inoxidable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    450 a -65 °F
  • Material del tubo
    Teflón
  • Aplicaciones típicas
    utilizado en sistemas de vapor (no ciclados)
  • Presión de trabajo
    2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
S-8TW MANGUERA PTFE 100R14A
  • Reforzado con alambre de acero inoxidable 304 o 316 .
  • Grosor mínimo de pared de 0,03.
  • Una alternativa en la que se especifican los productos de pared delgada de la competencia y no se puede sustituir la manguera de la serie S.
  • El radio de curvatura mínimo se mide en pulgadas hacia el interior de la curvatura.
  • Multiplique el radio de curvatura por 1.25 para aplicaciones dinámicas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good