Motion
INS-SC-110 (REVENTA)

Dodge
INS-SC-110 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-5/8 pulg. D.I.
Artículo MI #04150344
No. Fabricante INS-SC-110 (RESALE)
Price$146.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SC-110 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-5/8 pulg. D.I.
Artículo MI #04150344
No. Fabricante INS-SC-110 (RESALE)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$146.35/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-5/8 in

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    7332 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    123343
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7332 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4475 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    4475 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475226276

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SC-110 CABEZA ESFÉRICA Y TORNILLO DE FIJACIÓN 123343