Motion
NS820-27T  1-1/2IN  1KW1SS PA

Rexnord (RRX)
NS820-27T 1-1/2IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS820 de Rexnord"
Artículo MI #04150916
No. Fabricante NS820-27T 1-1/2IN 1KW1SS PA
Precio131.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS820-27T 1-1/2IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS820 de Rexnord"
Artículo MI #04150916
No. Fabricante NS820-27T 1-1/2IN 1KW1SS PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio131.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    166.6 mm
  • Paso
    6.504 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.5040 pulg.
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS820
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Plano
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    27
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699413953

Descripción general

Descripción del fabricante
614-52-11 NS820-27T 1-1/2 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 820 con orificio 27Teeth y eje redondo 1-1/2in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos