Motion
07660789402

NORTON ABRASIVES
07660789402

Rueda de corte - 14 pulg. de diámetro de rueda, 0.109 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, 4365 rpm
Artículo MI #04151494
No. Fabricante 07660789402
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
07660789402

Rueda de corte - 14 pulg. de diámetro de rueda, 0.109 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, 4365 rpm
Artículo MI #04151494
No. Fabricante 07660789402
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.109 pulg.

Detalles

  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4365 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado

Descripción general

Descripción del fabricante
07660789402 MAMPOSTERÍA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"