Motion
07660789405

NORTON ABRASIVES
07660789405

Rueda de corte - 14 pulg. de diámetro de rueda, 0.109 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, 4365 rpm
Artículo MI #04151495
No. Fabricante 07660789405
Precio15.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
07660789405

Rueda de corte - 14 pulg. de diámetro de rueda, 0.109 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, 4365 rpm
Artículo MI #04151495
No. Fabricante 07660789405
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
Precio15.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Peso
    13.90 lb
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.109 pulg.

Detalles

  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4365 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    07660789405

Descripción general

Descripción del fabricante
07660789405 14 X 3/32 X 1 TIPO 01 A/O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"