Motion
66253410185

NORTON ABRASIVES
66253410185

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 18 pulg. de diámetro de rueda, 0.156 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 30 , grado extra grueso, 3015 rpm
Artículo MI #04151498
No. Fabricante 66253410185
Precio79.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253410185

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 18 pulg. de diámetro de rueda, 0.156 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 30 , grado extra grueso, 3015 rpm
Artículo MI #04151498
No. Fabricante 66253410185

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$79.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.0000 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Grosor general
    0.1563 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    18 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.156 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    30
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3015 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66253410185
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66253410185 CORTE SIN GEMINI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"