Motion
66243411392

NORTON ABRASIVES
66243411392

Disco de corte Gemini - 2 in de diám. del disco, 0.035 in de espesor del disco, 1/8 in de diámetro del orificio central, 30560 rpm
Artículo MI #04151501
No. Fabricante 66243411392
Precio4.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66243411392

Disco de corte Gemini - 2 in de diám. del disco, 0.035 in de espesor del disco, 1/8 in de diámetro del orificio central, 30560 rpm
Artículo MI #04151501
No. Fabricante 66243411392

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.035 pulg.

Detalles

  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    30560 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66243411392

Descripción general

Descripción del fabricante
66243411392 CORTE SIN GEMINI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo