Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje3/8 pulg.
- Tamaño del eje3/8 pulg.
- Orificio central Diámetro3/8 pulg.
- Grosor general0.0625 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Rueda Grosor0.060 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- AplicaciónHerramienta de corte
- GradoTosca
- Número de grano36
- MaterialMezcla de alúmina cerámica/alúmina de circonio
- RPM Máx.25465 rpm
- Cantidad del paquete25
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO66243510671
- Tipo de ruedaTipo 41