Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje3/8 pulg.
- Tamaño del eje3/8 pulg.
- Orificio central Diámetro3/8 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Peso1.90 lb
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Rueda Grosor0.125 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónHerramienta de corte
- GradoTosca
- Número de grano36
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.25465 rpm
- Cantidad del paquete25
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO66243510653
- Tipo de ruedaTipo 41
Descripción general
- Diseñado para aplicaciones de tronzado tradicionales y suministrado con refuerzo completo de fibra de vidrio
- Las ruedas vienen en 0.035” ultrafinas para un corte rápido y sin rebabas de hasta 0.125" para aplicaciones más duraderas
- Reforzado para la naturaleza exigente del tronzado portátil
- Se utilizan multiusos (sin marcar) cuando se necesita una excelente mezcla de tasa de corte y vida útil, se utiliza un corte libre (FC) cuando se necesita una extracción rápida de material, o la aplicación solo permite amoladoras de baja presión o bajo caballo, se utiliza una larga vida útil (LL) cuando se necesita durabilidad debido a una aplicación severa, y cuando la potencia de caballo de la amoladora permite una presión pesada
- Aplicaciones: dimensionamiento de chapas de corte metálicas, tuberías y placas metálicas (fabricación de metal)