Motion
07660789096

NORTON ABRASIVES
07660789096

Rueda de corte de mampostería Norton - 8 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 5/8 pulg. de diámetro de orificio central, 7640 rpm
Artículo MI #04151529
No. Fabricante 07660789096
Precio6.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
07660789096

Rueda de corte de mampostería Norton - 8 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 5/8 pulg. de diámetro de orificio central, 7640 rpm
Artículo MI #04151529
No. Fabricante 07660789096

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Peso
    5.20 lb
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    7640 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    07660789096

Descripción general

Descripción del fabricante
07660789096 8 X 1/8 X DM-5/8 TYPE01 A/O

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo