Motion
66252835632

NORTON ABRASIVES
66252835632

Rueda central deprimida Gemini - Tipo 27, 2 pulg. Diámetro de rueda, 1/8 pulg. Grosor, 3/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 60 Grit, 30560 rpm
Artículo MI #04151533
No. Fabricante 66252835632
Precio3.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252835632

Rueda central deprimida Gemini - Tipo 27, 2 pulg. Diámetro de rueda, 1/8 pulg. Grosor, 3/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 60 Grit, 30560 rpm
Artículo MI #04151533
No. Fabricante 66252835632
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
Precio3.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    3/8 en eje no roscado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    30560 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66252835632
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252835632 A60

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno