Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Rosca del orificio central TamañoDe 5/8 a 11.0000 pulg.
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- MaterialMezcla de alúmina de circonio/óxido de aluminio
- RPM Máx.13580 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66252843205
- Tipo de ruedaTipo 27