Motion
66252830424

NORTON ABRASIVES
66252830424

Rueda central deprimida Gemini - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 36 , 12000 rpm
Artículo MI #04151575
No. Fabricante 66252830424
Precio10.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252830424

Rueda central deprimida Gemini - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 36 , 12000 rpm
Artículo MI #04151575
No. Fabricante 66252830424
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
Precio10.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Cantidad del paquete
    20
  • UPC_NO
    66252830424
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252830424 MINIDISCO GEMINI FLEX A36

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno