Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio5/8 pulg. - 11
- Rueda Diámetro4 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave5/8 en eje no roscado
- GradoMedio
- Número de grano36
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13500 rpm
- Cantidad del paquete20
- UPC_NO66243529721
- Tipo de ruedaTipo 27