Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso4.40 lb
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- GradoTosca
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.8600 rpm
- Cantidad del paquete5
- UPC_NO07660775936
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- La mejor especificación inicial para el usuario final que no puede medir el rendimiento
- Diseñado para todos los materiales de acero/ferros