Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio5/8 pulg. - 11
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- GradoTosca
- Número de grano20
- MaterialMezcla de alúmina cerámica/alúmina de circonio
- RPM Máx.8600 rpm
- Cantidad del paquete20
- UPC_NO66252917880
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Combinación de patentado y Norzon (alúmina de circonio) con un sistema de unión avanzado
- Entre un 50 % y un 200 % más de rendimiento general que los circonios de la competencia
- Coste total de rectificado más bajo; mayor productividad
- Hasta 10 veces el rendimiento de las ruedas de óxido de aluminio
- 50% o mejor tasa de corte que las ruedas de circonio de la competencia
- Fácil para el operador y el equipo