Motion
66252939207

NORTON ABRASIVES
66252939207

Rueda central deprimida Gemini - Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 24 , 8600 rpm
Artículo MI #04151634
No. Fabricante 66252939207
Precio8.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252939207

Rueda central deprimida Gemini - Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 24 , 8600 rpm
Artículo MI #04151634
No. Fabricante 66252939207
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
Precio8.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Cantidad del paquete
    20
  • UPC_NO
    66252939207
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252939207 7 X 1/8 X 7/8 A24R GEMINI DI
  • Aluminio molido y metales blandos sin carga
  • No contiene cera ni rellenos de goma
  • Se utiliza para cortar, dentar y moler ligeramente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno