Motion
07660702678

NORTON ABRASIVES
07660702678

Rueda central prensada de metal Norton - Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 24 , 8600 rpm
Artículo MI #04151639
No. Fabricante 07660702678
Precio8.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
07660702678

Rueda central prensada de metal Norton - Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 24 , 8600 rpm
Artículo MI #04151639
No. Fabricante 07660702678
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
Su precio$8.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    De 5/8 a 11.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Peso
    8.00 lb
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    07660702678
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
07660702678 7 X 1/8 X 5/8-11 TIPO 27 A/O
  • La mejor especificación inicial para el usuario final que no puede medir el rendimiento
  • Diseñado para todos los materiales de acero/ferros

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno