Motion
66253049077

NORTON ABRASIVES
66253049077

Rueda central deprimida Gemini - Tipo 27, 9 pulg. Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 6600 rpm
Artículo MI #04151650
No. Fabricante 66253049077
Precio17.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253049077

Rueda central deprimida Gemini - Tipo 27, 9 pulg. Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 6600 rpm
Artículo MI #04151650
No. Fabricante 66253049077
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
Precio17.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    9 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Cantidad del paquete
    20
  • UPC_NO
    66253049077
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66253049077 DISCO DE CORTE RÁPIDO GEMINI
  • Aluminio molido y metales blandos sin carga
  • No contiene cera ni rellenos de goma

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo