Motion
66253049105

NORTON ABRASIVES
66253049105

Rueda central deprimida Gemini - Tipo 27, 9 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 24 , 6600 rpm
Artículo MI #04151654
No. Fabricante 66253049105
Precio17.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253049105

Rueda central deprimida Gemini - Tipo 27, 9 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 24 , 6600 rpm
Artículo MI #04151654
No. Fabricante 66253049105

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$17.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    De 5/8 a 11.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Rueda Diámetro  
    9 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66253049105
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66253049105 DISCO DE CORTE RÁPIDO GEMINI
  • Aluminio molido y metales blandos sin carga
  • No contiene cera ni rellenos de goma

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno