Motion
66253049066

NORTON ABRASIVES
66253049066

Rueda central deprimida Norzon Plus - Tipo 27, 9 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 30 , 6600 rpm
Artículo MI #04151667
No. Fabricante 66253049066
Precio36.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253049066

Rueda central deprimida Norzon Plus - Tipo 27, 9 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 30 , 6600 rpm
Artículo MI #04151667
No. Fabricante 66253049066

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$36.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    De 5/8 a 11.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Rueda Diámetro  
    9 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    30
  • Material
    Mezcla de alúmina cerámica/alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66253049066
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66253049066 NORZON MÁS MUESCA DE TUBERÍA
  • Las muescas de tubería deben usarse para cortar o dentar solamente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno