Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Rueda Diámetro14 pulg.
- Rueda Grosor0.125 pulg.
Detalles
- AplicaciónHerramienta de corte
- GradoGrano extra grueso
- Número de grano24
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.5400 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO66252835388