Motion
66252830886

NORTON ABRASIVES
66252830886

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 16 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , grado grueso, 4800 rpm
Artículo MI #04151687
No. Fabricante 66252830886
Precio29.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252830886

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 16 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , grado grueso, 4800 rpm
Artículo MI #04151687
No. Fabricante 66252830886
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
Su precio$29.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.0000 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    16 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66252830886
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66252830886 METAL ALTA VELOCIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo