Motion
66252823599

NORTON ABRASIVES
66252823599

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 0.090 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, 46 grano, grado grueso, 13580 rpm
Artículo MI #04151695
No. Fabricante 66252823599
Precio4.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252823599

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 0.090 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, 46 grano, grado grueso, 13580 rpm
Artículo MI #04151695
No. Fabricante 66252823599

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Grosor general
    0.0938 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.090 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13580 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66252823599
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66252823599 CORTE DERECHO GEMINI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo