Motion
66252823600

NORTON ABRASIVES
66252823600

Disco de corte Gemini - 5 in de diám. del disco, 0.045 in de espesor del disco, 7/8 in de diámetro del orificio central, 12225 rpm
Artículo MI #04151704
No. Fabricante 66252823600
Precio7.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252823600

Disco de corte Gemini - 5 in de diám. del disco, 0.045 in de espesor del disco, 7/8 in de diámetro del orificio central, 12225 rpm
Artículo MI #04151704
No. Fabricante 66252823600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12225 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66252823600

Descripción general

Descripción del fabricante
66252823600 CORTE DERECHO GEMINI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno