Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- GradoExtra grueso
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.12225 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66252842036
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Ruedas de corte a la derecha
- Solo corte, donde se desea un corte rápido y una baja pérdida de corte