Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Rosca del orificio central TamañoDe 5/8 a 11.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio5/8 pulg. - 11
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- GradoExtra grueso
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10185 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66252830587
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Ruedas de corte a la derecha
- Solo corte, donde se desea un corte rápido y una baja pérdida de corte