Motion
66243529622

NORTON ABRASIVES
66243529622

Rueda de corte - Rueda de 4 pulg. de diámetro, Rueda de 0.035 pulg. de grosor, Orificio central de 1/2 pulg. de diámetro, 60 granos, Grado medio, 19100 rpm
Artículo MI #04151756
No. Fabricante 66243529622
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66243529622

Rueda de corte - Rueda de 4 pulg. de diámetro, Rueda de 0.035 pulg. de grosor, Orificio central de 1/2 pulg. de diámetro, 60 granos, Grado medio, 19100 rpm
Artículo MI #04151756
No. Fabricante 66243529622
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    1/2 in
  • Wheel Diameter  
    4 in
  • Wheel Thickness  
    0.035 in

Details

  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    19100 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66243529622

Descripción general

Descripción del fabricante
66243529622 A60-OBNA2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo