Motion
66243527827

NORTON ABRASIVES
66243527827

Disco de corte - 4 in de diám. del disco, 0.063 in de grosor del disco, 5/8 in de diámetro del orificio central, grano 36, grado grosor, 19100 rpm, 100 por paquete
Artículo MI #04151763
No. Fabricante 66243527827
Precio15.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66243527827

Disco de corte - 4 in de diám. del disco, 0.063 in de grosor del disco, 5/8 in de diámetro del orificio central, grano 36, grado grosor, 19100 rpm, 100 por paquete
Artículo MI #04151763
No. Fabricante 66243527827
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
Su precio$15.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.063 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    19100 rpm
  • Cantidad del paquete
    100
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66243527827

Descripción general

Descripción del fabricante
66243527827 FABCUT TODOS LOS PROPÓSITOS
  • Grano de óxido de aluminio de primera calidad para un excelente corte en acero al carbono
  • Formulación avanzada para un corte libre; maximiza el rendimiento del abrasivo de óxido de aluminio convencional
  • Refuerzo lateral fino para una mezcla de buena velocidad de corte y rueda
  • Reforzado para su uso en amoladoras portátiles de alta velocidad
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno